Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Stollenfüßen, 8 Fächer, 300 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-889849
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4124735
EAN/GTIN:
     4250618205489
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
Schließfachschrank, mit Stollenfüßen, 8 Fächer, 300 mm, lichtgrau.

Optimale Raumnutzung durch Aufsatzschränke (siehe Zubehör). Mit Zylinderschloss abschließbar.

Aus Stahlblech geschweißt. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Leicht zu reinigen. Alle Türen mit Sicherheitszylinderschloss. Mit den passenden Aufsatzschränken können Sie Ihr Stauraumvolumen zusätzlich erhöhen.

Montierte Anlieferung. Türfarbe Basaltgrau RAL 7012 auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Wolf, 889849 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,66*
€ 580,77*
€ 4,95*
ab € 491,32*
€ 581,32*
Frei Haus
ab € 614,53*
€ 715,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,77*
€ 691,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,38*
€ 679,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,94*
€ 665,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.