| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CA830304 Herst.-Nr.: 2-14-060-05-0005 / AS 505 CI EAN/GTIN: 4050576010244 |
| | |
|
| | |
| Parkbügel mit Profilzylinder gleichschließend kippbar zum Aufdübeln über Bodenplatte URBANUS Parkbügel AS 505 schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren - Sperrbügel aus feuerverzinktem Stahl
- abschließbar mit Profilzylinder
- Kippbar auf Bodenplatte mit verstärkten und höchststrapazierbaren Kunststoffscharnieren
- Bodenplatte zum Aufdübeln
Technische Daten: - Maße (BxH): 76,0 x 50,0 cm
- Durchmesser: Mittelpfosten 60,0 mm, Seitenarme 40,0 mm
Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 76,0 | Gewicht [kg]: | 10,5 | Höhe [cm]: | 50,0 | Produktart: | Parkbügel | Produktkategorie: | Parkbügel | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Form: | Rundbogen | Schließung: | gleichschließend | Verschluss: | Profilhalbzylinder 30/10 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,21* | € 186,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,77* | € 202,28* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 171,00* | € 206,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 170,25* | € 206,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 202,12* | € 267,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|