Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Steckregal farbig, Bauart mittelschwer, Breite 1000 mm, Regalhöhe 2000 mm, Tiefe 600 mm, Anbauregal, blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-883964
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
883964
EAN/GTIN:
4061753059086
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal farbig, Bauart mittelschwer, Breite 1000 mm, Regalhöhe 2000 mm, Tiefe 600 mm, Anbauregal, blau.
Leichte und schnelle Montage. Verzinkte Fachböden. Boden-Höhenverstellraster 40 mm.
Rahmenständer aus Winkelprofil, 60 x 40 x 2 mm. Fachböden verzinkt. Mit Verstärkungskantung. Höhenverstellraster 40 mm.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Feldlast:
1800 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Bodenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal 6 stahlböden
,
anbau regal
,
anbauregal eurokraft
,
eurokraft pro
,
883964 49
,
Aktenregal
,
Aktenregale
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen