| |
|
| Artikel-Nr.: 103-882100 Herst.-Nr.: 1170-100 EAN/GTIN: 4025314210255 |
| |
|
| | |
| Feuergeschützter Stahlschrank, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, lichtgrau, mit Schließfach.
Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Einbruchschutz durch 5fach-Bolzenriegelwerk und Sicherheitsschloss. Brandschutz nach DIN 4102.
Feuergeschützte Schränke aus Stahl finden überall dort Anwendung, wo ein erhöhter Anspruch auf die sichere Verwahrung von sensiblen Daten und anderen Gegenständen gelegt wird. Dieser feuergeschützte Stahlschrank besitzt eine doppelwandige Ausführung zwischen den Wandungen mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten nach Klasse A1 gemäß DIN 4102. Er bietet Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Die Türen sind mit einem Bolzenriegelwerk versehen - es riegelt nach unten und oben je einmal, seitlich mit 3 Sicherungsbolzen einrastend ab. Die Fachböden sind im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Inklusive Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035. Häufige Einsatzbereiche sind Personal, Buchhaltung, Verwaltung oder andere öffentliche Einrichtungen.
Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsschränke mit Brandschutz | Einsatzbereich: | Brandschutz, Papiersicherung | Feuerschutz: | DIN 4102 | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 930 mm | Tiefe: | 500 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 3 Fachböden, 1 Schließfach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 50cm tief, C+P, 882100 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuersicherer Tresor, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |