Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal farbig, Bauart leicht, Breite 1000 mm, Regalhöhe 2000 mm, Tiefe 300 mm, Grundregal, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal farbig, Bauart leicht, Breite 1000 mm
Steckregal farbig, Bauart leicht, Breite 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-872490
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     872490
EAN/GTIN:
     4061753057273
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal farbig, Bauart leicht, Breite 1000 mm, Regalhöhe 2000 mm, Tiefe 300 mm, Grundregal, grau.

Leichte und schnelle Montage. Komplett verzinkt. Auch mit farbigen Rahmenständern erhältlich.

Rahmenständer aus Winkelprofil, 50 x 30 x 2 mm. Fachböden verzinkt. Mit Verstärkungskantung. Höhenverstellraster 40 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
300 mm
Fachlast:
120 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Feldlast:
1500 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
kieselgrau RAL 7032
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1000xt300mm grund, grund regal, grundregal 300 mm tief, eurokraft pro, 872490 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.