Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 800 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Artikel-Nr.:
     103-867624
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     867624
EAN/GTIN:
     4061753030337
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 800 mm, Anbauregal.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Fachböden Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Stabilisierung durch Eckplatten.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
800 mm
Fachlast:
125 kg
Regalhöhe:
1500 mm
Feldlast:
500 kg
Konstruktion:
verschraubt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal eurokraft, anbau regal, schraubregal 150 cm hoch, eurokraft pro, 867624 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.