Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-865036
Herst.-Nr.:
     8468
EAN/GTIN:
     4044917287303
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2600 mm, Tiefe 500 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Für Höhe:
2600 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 865036 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,44*
€ 111,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 113,71*
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 143,09*
€ 4,95*
ab € 114,15*
€ 146,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.