| |
|
| Artikel-Nr.: 103-864587 Herst.-Nr.: 8460 EAN/GTIN: 4044917286504 |
| |
|
| | |
| Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 1900 mm, Tiefe 500 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Tiefe: | 500 mm | Für Höhe: | 1900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,93* | € 86,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,90* | € 87,09* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,90* | € 92,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,07* | € 105,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|