| |
|
| Artikel-Nr.: 103-863912 Herst.-Nr.: 2201 EAN/GTIN: 4044917040809 |
| |
|
| | |
| Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. Absolut standfest und hoch belastbar. Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem. Optimale Raumausnutzung durch Eckregale. Seitenendwände siehe Zubehör. Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitsabkantung, im 60-mm-Raster höhenverstellbar.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Regal-Außenmaße Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Breite (ohne Eckboden) = Summe Bodenbreiten + 40 mm. Breite Eckboden = Bodentiefe + 370 mm. Die Frontbreite der Eckböden beträgt generell 505 mm.
Auf Anfrage lieferbar Fachböden-Unterzüge zur Erhöhung der Fachlast um 40 kg je Unterzug. Mittelanschlag zur beidseitigen Nutzung von 600 mm tiefen Fachböden. Fachteiler verschiebbar, Höhe 300 mm. Seitenstege zur seitlichen Fachbegrenzung. Kunststoff-Beschriftungsleisten mit Selbstkleberücken, Folienabdeckung und weißem Etikettenstreifen. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Ständerfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Regalhöhe: | 1900 mm | Regalausstattung: | mit Rückwand | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, 863912 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Büroregalsystem, Büroregalsysteme, Eckregal, Eckregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalwand, Regalwände, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme |
| | |
| |