Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Abfallsammler in Metalloptik, Volumen 55 l, BxHxT 490 x 670 x 290 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Abfallsammler in Metalloptik
Wand-Abfallsammler in Metalloptik
Artikel-Nr.:
     103-860492
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4560308080KK0
EAN/GTIN:
     4052021001166
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wand-Abfallsammler in Metalloptik, Volumen 55 l, BxHxT 490 x 670 x 290 mm.

Kunststoffbehälter mit Metalloptik. Inklusive Wandhalterung.

Die Vorzüge eines Kunststoffsammlers kombiniert mit der attraktiven Optik eines Metallbehälters. Das Oberteil des Behälters hat eine große Öffnung für leichtes Einwerfen und ist leicht abnehmbar. Die Abfallsäcke werden an einem Beutelhalter befestigt.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
670 mm
Tiefe:
290 mm
Breite:
490 mm
Farbe:
Metalloptik
Material:
Kunststoff
Ausführung Einwurf:
offene Einwurföffnung
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer kunststoff 55l, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, rothopro, 860492 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiermülleimer, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90317
ab € 74,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.