Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Fachboden, Eckboden glatt, BxT 940 x 440 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Fachboden
Edelstahl-Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-858269
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     700316
EAN/GTIN:
     4021177003164
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Edelstahl-Fachboden, Eckboden glatt, BxT 940 x 440 mm.

Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten.
Weitere Informationen:
Breite:
940 mm
Tiefe:
440 mm
Bodenausführung:
glatt
Bodentyp:
Eckboden
Material:
Edelstahl, Werkstoff 4301
Oberfläche:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: fachboden edelstahl, fachboden, kek fachböden, 858269 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.