Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Trennwand, Naturkork, HxB 1800 x 1200 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Funktions-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-849944
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     849944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eurokraft basic
849944 49
Abtrennung
Abtrennungen
Funktions-Trennwand, Naturkork, HxB 1800 x 1200 mm, VE 2 Stk.

Ideal zum Befestigen von Infos, Bildern, Plänen, Arbeitsunterlagen usw. Mit diesen praktischen Funktionswänden trennen Sie schnell und einfach Räume in die von Ihnen gewünschte Größe ab. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Die Wände können sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingehängt werden.

Tafel mit stabilem Aluminiumrahmen. Beidseitig pinnbare Korkoberfläche.

Je nach Bedarf können Stative in drei verschiedenen Ausführungen mit Stellschraube, T-Flachfuß oder mit dekorativem Rondenfuß verwendet werden. Bitte die entsprechenden Stative für die Trennwand mitbestellen.

Akustik-Ausführung und Wand mit Acrylglas finden Sie in unserem Online-Webshop. Fahrbare Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Wandmaterial:
Naturkork
Wandfarbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 225,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 528,31*
€ 628,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 516,91*
€ 615,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 503,53*
€ 599,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 485,82*
€ 578,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 450,49*
€ 536,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.