Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller Monoplex, Polyurethan, gelb, HxØ 1135 x 130 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller Monoplex
Rammschutz-Poller Monoplex
Rammschutz-Poller Monoplex
Artikel-Nr.:
     103-832587
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     MP-01-01-0001
EAN/GTIN:
     5056116785817
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutz-Poller Monoplex, Polyurethan, gelb, HxØ 1135 x 130 mm.

Robust und langlebig: Widerstandsfähiges Material hält Stößen stand und kehrt in Position zurück. Wartungsarm: Langlebigkeit minimiert Aufwand. Getestet nach PAS13 und TÜV-NORD-zertifizier.

Schützen Sie wertvolle Anlagen, Gebäude und Verladestationen mit unseren innovativen Pollern und Rammschutzpollern aus der widerstandsfähigen Kunststoffmischung MONOPLEX. Das MONOPLEX-Material ist besonders resistent gegen Abnutzung, Verschleiß und Beschädigung. Unsere Poller halten mehreren Stößen stand und kehren in ihre natürliche Position zurück, wodurch sie langfristig Reparaturkosten, Ausfallzeiten und mögliche Produktionsunterbrechungen reduzieren. Durch die Eliminierung der Stahlbodenplatte bietet der MONOPLEX Poller wirtschaftliche Vorteile, besonders in Anlagen, die korrosive Materialien zur Reinigung verwenden und Edelstahlböden erfordern. Die Langlebigkeit und der geringe Wartungsaufwand der MONOPLEX Poller führen langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu häufigen Reparaturen oder dem Austausch von Pollern. Unsere Poller wurden gemäß der weltweiten Spezifikation PAS13 getestet, welche Richtlinien für Sicherheitsbarrieren am Arbeitsplatz definiert. Zudem wurden sie durch den TÜV NORD geprüft und halten Stoßkräften von 5.800 Joule (MONOPLEX Poller 130 mm) bzw. 18.500 Joule (MONOPLEX Poller 190 mm) stand. Vertrauen Sie auf unsere Rammschutzpoller, um Sicherheit und Effizienz in Ihren Anlagen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
1135 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan
Oberfläche:
glatt
Bodenplattenlänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: A-SAFE, 832587 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 376,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.