Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage-Hängetasche, BxH 340 x 255 mm, VE 5 Stk, farbig sortiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablage-Hängetasche
Ablage-Hängetasche
Ablage-Hängetasche
Artikel-Nr.:
     103-831441
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340009
EAN/GTIN:
     3377993400092
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Ablage-Hängetasche, BxH 340 x 255 mm, VE 5 Stk, farbig sortiert.

Strapazierfähige, reflexfreie Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, beidseitig geschlossen, mit Knickfalten und 2 verchromten Aufhängeösen aus Metall. Aufnahmekapazität bis zu 210 A4-Blätter - Perfekt geeignet für Broschüren, Akten kleineren Umfangs, Post, kleine Gegenstände etc. Ideal zum schnellen Aufräumen von umfangreichen Unterlagen und Kleinartikeln. Der doppelte Rahmen mit stabilem Stahldraht sorgt für lange Haltbarkeit.

Fächertasche, die sich auf maximal 80 mm auseinanderfalten lässt. Verpackungseinheit 5 Taschen. Farbig sortiert: Je 1 Stück rot, blau, gelb, grün und schwarz.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
mit Hängeösen zur Wandmontage
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Gesamthöhe:
255 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, hängetafeln a4 hoch rot 5 stück, hänge tasche, hänge-tasche a4, Tarifold, 831441 49, Ablage, Ablagehängetasche, Ablagehängetaschen, Ablagen, Ablagetaschen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Folienrahmen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Hängeprospekttasche, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klapprahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafel, Sichttafeln, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,19*
€ 32,07*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,71*
€ 32,15*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,14*
€ 32,60*
2 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 26,18*
€ 35,15*
Lager 103
55
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 45,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,62*
€ 53,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.