Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, für automatische Umreifung, VE 2 Stk, Kern-Ø 280 mm, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-808512
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30604/B
EAN/GTIN:
     4030198306048
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband PP, für automatische Umreifung, VE 2 Stk, Kern-Ø 280 mm, Bandbreite 12 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
2500 m
Materialstärke:
0.55 mm
Reißfestigkeit:
150 kg
Kerndurchmesser:
280 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, ratioform, 808512 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsshop
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 113,93*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 114,57*
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 160,61*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 129,14*
€ 160,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,93*
€ 135,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,26*
€ 132,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,03*
€ 124,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30307
ab € 70,68*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30605/B
ab € 51,82*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
2x30606
ab € 62,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.