Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, für automatische Umreifung, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-808504
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30605/B
EAN/GTIN:
     4030198306055
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
pp-umreifungsband 12mm breitx3000lf...
pp-umreifungsband 12 mm
Umreifungsband PP, für automatische Umreifung, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 12 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
3000 m
Materialstärke:
0.55 mm
Reißfestigkeit:
150 kg
Kerndurchmesser:
200 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 12 mm, 808504 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 65,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 80,37*
€ 100,81*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 100,97*
Lager 103
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 105,15*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 89,03*
€ 109,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,15*
€ 125,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,12*
€ 116,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,07*
€ 110,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
TP 202 17151
ab € 1.311,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.