Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 220 l, 4 Füße zum Unterfahren, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-795151
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1425 F01
EAN/GTIN:
     4260285810015
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 220 l, 4 Füße zum Unterfahren, ab 1 Stk.

Platzsparend, weil stapelbar. Hoch belastbar und sehr stabil durch Versteifungsrippen. Mit Hubgeräten transportierbar. Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. Schlag- und bruchfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C. Lebensmittelecht. An Griffen tragbar. Deckel als Zubehör lieferbar. Für Lager, Transport und Produktion.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
220 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
640 mm
Außenlänge:
1040 mm
Außenhöhe:
550 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Innenbreite:
590 mm
Innenlänge:
930 mm
Innenhöhe:
395 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter 220 ltr, 795151 49 (gbs1), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rollbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.