Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deal: 200 Abfallsäcke mit gratis Abfallsackhalter, 200 x 1000-l-Müllsäcke, transparent, mit stabilem Sackhalter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deal: 200 Abfallsäcke mit gratis Abfallsackhalter
Deal: 200 Abfallsäcke mit gratis Abfallsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-791017
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     2x603390+1x603386
EAN/GTIN:
     4061753271327
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Deal: 200 Abfallsäcke mit gratis Abfallsackhalter, 200 x 1000-l-Müllsäcke, transparent, mit stabilem Sackhalter.

200 recyclingfähige Abfallsäcke à 1000 l. Abfallsackhalter aus pulverbeschichteter Vierkantstahlrohr-Konstruktion. Müllsackbefestigung durch 4 mit Ketten gesicherten Stahlklemmen.

Entdecken Sie unser exklusives B2B-Angebot: 200 Abfallsäcke mit gratis Abfallsackhalter! Diese hochwertigen FIRST-Seitenfalten-Abfallsäcke sind speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. Sie überzeugen nicht nur durch die technischen Eigenschaften einer herkömmlichen LDPE-Folie, sondern sind auch deutlich durchstoß- und reißfester. Ihr Gewichtsvorteil durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO 2 -Ausstoß. Darüber hinaus können sie in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen, was zu niedrigeren Materialkosten führt. Der kostenlose Abfallsackhalter für großvolumige Abfälle ist ideal zum Entsorgen von leichten Abfällen wie Styropor und Verpackungsmaterialien. Die geschweißte, pulverbeschichtete Vierkantstahlrohr-Konstruktion sorgt für Stabilität, während die 4 mit Ketten gesicherten Stahlklemmen den Müllsack sicher halten. Dieser Halter eignet sich für Säcke mit einem Umfang ab 2900 mm. Warum sollten Sie sich für dieses Angebot entscheiden? Effiziente Abfallentsorgung : Unsere Abfallsäcke sind zuverlässig und nachhaltig. Sie ermöglichen eine effiziente Entsorgung Ihrer Abfälle. Kosteneinsparungen: Der Gewichtsvorteil und die Möglichkeit, dickere Beutel zu ersetzen, senken Ihre Material- und Logistikkosten. Umweltfreundlich : Durch den reduzierten CO 2 -Ausstoß tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von diesem unschlagbaren Angebot!
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
35 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 1000l, abfallsackhalter, abfallständer kaiser kraft, 791017 49, Abfallbehälter für getrennte Sammlung, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackständerzubehör, Abfallsackständerzubehöre, Abfallsammler, Abfalltüte, Abfalltüten, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllbeutelständer, Müllsack, Müllsackclip, Müllsackclips, Müllsäcke, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Mülltüte, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.