| |
|
| Artikel-Nr.: 103-789067 Herst.-Nr.: 5071-1x4 EAN/GTIN: 4061753270061 |
| |
|
| | |
| Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm, VE 4 Stk, weiß, mit Loch.
Ohne Reflektoren. Stabile Barriere aus Beton. Aufprallschutz und Straßenabsperrung.
Klassische Betonbarriere aus Gussbeton, zu verwenden als Aufprallschutz oder robuste, mobile Straßenabsperrung. Sie ist perfekt für dauerhafte und vorübergehende Straßensperren geeignet und kann auf Europaletten transportiert werden. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 465 mm | Gesamtbreite: | 390 mm | Gesamtlänge: | 1090 mm | Farbe: | weiß | Material: | Beton | Gewicht: | 980 kg | Einsatzzweck: | für den öffentlichen Einsatz | Ausführung: | Öffnung für Pfosten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 789067 49, Barrieresystem, Barrieresysteme, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen |
| | |
| |