Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM PLUS, TxH 660 x 1110 mm, 230 V, orange/grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM PLUS
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM PLUS
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM PLUS
Artikel-Nr.:
     103-788769
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11903
EAN/GTIN:
     4052886465691
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
cemo akku-ladeschrank
Akku-Sicherheits-Ladeschrank PREMIUM PLUS, TxH 660 x 1110 mm, 230 V, orange/grau.

Sicheres Laden und Lagern mehrerer Lithium-Ionen-Akkus im Schrank. Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen. MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen.

Die meisten untersuchten Brandfälle im Zusammenhang mit Lithium-Akkus ereigneten sich während des Ladevorgangs. Das Lagern und das Laden von Lithium-Batterien sind deshalb aus Sicherheitsgründen streng zu trennen. Beim Laden von Lithium-Akkus ist der Brandschutz besonders wichtig. Mit Sicherheits-Akku-Ladeschränken lassen sich die Brandfolgen auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. Vorteile: - Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank - Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall - Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten - Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen Ausführung: - Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar - Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten - Federbasierte lockEX-Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen - Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt - Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen - Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort - Abschließbare Doppelflügeltür mit stabiler Verriegelung und Aufhängung - Türlackierung in Orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035 Sicherheit beim Laden: - Nachweise der TÜV NORD Group durch neustes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen - MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 Ausstattung: Strombetriebener Rauchmelder, Stromlos-Schaltung durch Türkontaktschalter oder auch bei Rauchdetektion und potentialfreier Ausgang für Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage an der Schrankaußenseite. Akustischer Warnton, Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte (nicht im LIeferumfang), weitere Funktionen über Fernzugriff, 12-V-Anschlussmöglichkeit an Schrankaußenseite von z.B. Zubehör Kombialarmgeber (optisch und akustisch).
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
880 mm
Innenbreite:
730 mm
Innentiefe:
530 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit:
60 Minuten
Anschlussspannung:
230 V
Energieversorgung:
2x4-fach (230 V)
Innenausstattung:
Rauchmelder, Lüfter, Türkontaktschalter, 4-fach-Steckdosenleiste, Stromlosschaltung bei Hitze- und Rauchentwicklung, akustischer Warnton, Aufschaltungsmöglichkeit auf Brandmeldeanlage, 12-V-Anschlussmöglichkeit, Innenraumtemperaturanzeige, Alarmierung per SMS, weitere Funktionen über Fernzugriff
Ausstattung:
mit Füßen
Entlüftung:
Entlüftungsöffnung mit Ventilator und Belüftungsöffnung
Material:
Spezialbrandschutzplatten
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, CEMO, 788769 49, Akku-Handling, Akku-Ladebehälter, Akku-Ladeschränke, Akku-Schrank, Akku-Schränke, Batterie-Ladebehälter, Batterie-Ladeschränke, Batterie-Schrank, Batterie-Schränke, Feuerbeständige Gefahrstoffschränke, Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Gefahrstoffschrank, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Ladeschränke für Lithium-Ionen-Batterien, Ladeschrank für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Akkuschrank, Lithium-Ionen-Akkuschränke, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Schrank, Lithium-Ionen-Schränke, Schränke für Akkus, Schränke für Batterien, Schrank für Akkus, Schrank für Batterien, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.462,73*
€ 3.728,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.919,65*
€ 5.311,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.311,22*
€ 6.320,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.164,49*
€ 6.145,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.112,85*
€ 6.084,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.002,36*
€ 5.952,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.938,94*
€ 5.877,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.919,65*
€ 5.854,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.