Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Lagerschrank für BMA, BxT 830 x 660 mm, mit Füßen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sicherheits-Lagerschrank für BMA
Akku-Sicherheits-Lagerschrank für BMA
Akku-Sicherheits-Lagerschrank für BMA
Artikel-Nr.:
     103-788764
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11886
EAN/GTIN:
     4052886464045
Suchbegriffe:
Akku-Lagerschrank
Akku-Schrank
Akku-Sicherheits-Lagerschrank für BMA, BxT 830 x 660 mm, mit Füßen.

Spezialanwendung für Brandmeldeanlagen. Sichere Lagerung mehrerer Lithium-Ionen-Akkus im Schrank. MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen. Mit Rauchmelder, Brandschutzdichtungen, kaltrauchdichtem Verschlusssystem. Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen. Kabeldurchführung für Brandmeldetechnik.

Die Akkuschränke in den Varianten PREMIUM und PREMIUM PLUS sind durch den potentialfreien Kontakt für die Alarmweiterleitung an eine firmeneigene Brandmeldeanlage oder interne Warneinrichtung konzipiert. Nicht ohne weiteres möglich ist damit der Anschluss für die permanente Aufschaltung an eine Brandmeldeanlage mit direkter Verbindung zur Feuerwehr . Diese speziellen Schrankvarianten sind dafür vorbereitet, dass durch BMA-Fachbetriebe die Brandmeldetechnik in den Schränken installiert werden kann , die je nach Anforderung vor Ort oder durch die herstellerspezifische Systemkompatibilität im Betrieb notwendig wird. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher und versicherungstechnischer Vorgaben sind bei der Akkulagerung die Richtlinien zur Gefahrstofflagerung einzuhalten. Das Lagern und das Laden von Lithium-Batterien sind aus Sicherheitsgründen streng zu trennen. Selbst bei einem kleinen Umgebungsbrand kann das Feuer auf die Lithium-Batterien überspringen - ein kleiner, löschbarer Brandherd wird dann zur großen Herausforderung für Feuerwehr und Betrieb. Mit Akku-Sicherheits-Lagerschränken lassen sich die Brandfolgen auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. Vorteile: - Lagern mehrerer Lithium-Batterien/-Akkus im Schrank - Zwei batteriebetriebene Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung) - Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt - Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen - 2 Kabeldurchführungen zur Selbstmontage für flexiblen Einbau Ihrer individuellen Brandmeldetechnik durch BMA-Fachbetrieb Ausführung: - Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall - Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Lagern von Lithium-Batterien werden eingehalten - Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen - Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar - Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort - Zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung und Aufhängung - Türlackierung in Orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035 - Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten (nicht brennbares, feuerwiderstandsfähiges, homogenes Vollmaterial) - Federbasierte lockEX Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen Sicherheit beim Lagern: - Nachweise der TÜV NORD Group durch neustes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen - MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
Weitere Informationen:
Höhe:
1110 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
660 mm
Innenhöhe:
910 mm
Innenbreite:
730 mm
Innentiefe:
530 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit:
60 Minuten
Innenausstattung:
Rauchmelder (ohne Stromanschluss und Lüftung), 2 x Kabeldurchführung für Brandmeldetechnik
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 788764 49, Akku-Handling, Akku-Ladeschrank, Akku-Ladeschränke, Batterie-Handling, Batterie-Lagerbehälter, Batterie-Lagerbox, Batterie-Lagerboxen, Batterie-Lagerschrank, Batterie-Lagerschränke, Batterie-Lagerung, Batterie-Lagerungen, Batterie-Schrank, Batterie-Schränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Ladeschrank Akkus, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Akkus, Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien, Lagerschränke für Lithium-Ionen-Batterien, Lagerschrank für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Akkuschrank, Lithium-Ionen-Akkuschränke, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerbehälter, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerschrank, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerschränke, Lithium-Ionen-Schrank, Lithium-Ionen-Schränke, Schränke für Batterien, Schrank für Batterien, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.602,09*
€ 2.826,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.563,56*
€ 2.826,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,11*
€ 3.363,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.741,09*
€ 3.261,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.713,68*
€ 3.229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.646,22*
€ 3.149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,69*
€ 3.086,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,56*
€ 3.050,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.