Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Ladeschrank BASIC, mit Füßen, Höhe 1110 mm, 400 V, orange/grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sicherheits-Ladeschrank BASIC
Akku-Sicherheits-Ladeschrank BASIC
Akku-Sicherheits-Ladeschrank BASIC
Artikel-Nr.:
     103-788742
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11900
EAN/GTIN:
     4052886465660
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
cemo akku-ladeschrank
Akku-Sicherheits-Ladeschrank BASIC, mit Füßen, Höhe 1110 mm, 400 V, orange/grau.

Sicheres Laden und Lagern mehrerer Lithium-Ionen-Akkus im Schrank. Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen. MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen. Batteriebetriebener Rauchmelder.

Die meisten untersuchten Brandfälle im Zusammenhang mit Lithium-Akkus ereigneten sich während des Ladevorgangs. Das Lagern und das Laden von Lithium-Batterien sind deshalb aus Sicherheitsgründen streng zu trennen. Beim Laden von Lithium-Akkus ist der Brandschutz besonders wichtig. Mit Sicherheits-Akku-Ladeschränken lassen sich die Brandfolgen auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. Vorteile: - Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank - Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall - Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten - Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen Ausführung: - Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar - Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten - Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen - Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt - Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen - Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort - Abschließbare Doppelflügeltür mit stabiler Verriegelung und Aufhängung - Türlackierung in Orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035 Sicherheit beim Laden: - Nachweise der TÜV NORD Group durch neustes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen - MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 Ausstattung: Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank - Stecker-Netzleiste mit 4 Steckplätzen, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung, Türkontaktschalter.
Weitere Informationen:
Innenhöhe:
840 mm
Innenbreite:
730 mm
Innentiefe:
530 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit:
60 Minuten
Anschlussspannung:
400 V
Energieversorgung:
2x4-fach (230 V)
Innenausstattung:
Rauchmelder, Lüfter, Türkontaktschalter, 4-fach-Steckdosenleiste, Stromlosschaltung bei Hitzeentwicklung
Ausstattung:
mit Füßen
Entlüftung:
Entlüftungsöffnung mit Ventilator und Belüftungsöffnung
Material:
Spezialbrandschutzplatten
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, CEMO, 788742 49, Akku-Handling, Akku-Ladebehälter, Akku-Ladeschränke, Akku-Schrank, Batterie-Handling, Batterie-Ladebehälter, Batterie-Ladeschränke, Batterie-Schrank, Batterie-Schränke, Feuerbeständige Gefahrstoffschränke, Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Ladeschränke für Lithium-Ionen-Batterien, Ladeschrank für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Akku-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Akkuschrank, Lithium-Ionen-Akkuschränke, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Batterien-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Ladeschrank, Lithium-Ionen-Ladeschränke, Lithium-Ionen-Schrank, Lithium-Ionen-Schränke, Schränke für Batterien, Schrank für Batterien, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.409,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.803,79*
€ 4.526,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.676,88*
€ 4.375,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.640,11*
€ 4.331,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,50*
€ 4.209,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.460,02*
€ 4.117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.409,47*
€ 4.057,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.