Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstsichernde Durchgangssperre, für Podestleitern, BxH 640 x 530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstsichernde Durchgangssperre
Selbstsichernde Durchgangssperre
Selbstsichernde Durchgangssperre
Artikel-Nr.:
     103-788174
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821492
EAN/GTIN:
     4009199821492
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Selbstsichernde Durchgangssperre, für Podestleitern, BxH 640 x 530 mm.

Zur kompletten Absicherung des Arbeitsplatzes. Sichert den Treppenbereich gegen Herabstürzen. Zur Nachrüstung an vorhandenen KRAUSE-Podestleitern.

Selbstschließende Durchgangssperre für KRAUSE-Podestleitern. Diese Durchgangssperre sichert den Treppenbereich gegen Herabstürzen und umgibt zusammen mit dem Plattformgeländer den gesamten Arbeitsplatz auf der Podestleiter. Zur Nachrüstung an vorhandenen KRAUSE-Podestleitern oder für Leitern mit vergleichbarem 40-mm-Rundrohrprofil nutzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
530 mm
Breite:
640 mm
Für Modell:
2 - 8 Stufen / 2x3 - 2x8 Stufen
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 93,63*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 120,75*
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 123,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.