Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wertstoffsammler G®-COLLECT, Volumen 2 x 45 l, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wertstoffsammler G®-COLLECT
Alu-Wertstoffsammler G®-COLLECT
Alu-Wertstoffsammler G®-COLLECT
Artikel-Nr.:
     103-787477
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     026200102
EAN/GTIN:
     4260257923453
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Alu-Wertstoffsammler G®-COLLECT, Volumen 2 x 45 l, silber.

Perfekte Reinigung durch eloxiertes Aluminium. Max. Hygiene durch einfache Bedienung mit Pedal. Höchste Mobilität dank 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststellern. 5 Jahre Garantie.

Der Abfallbehälter hat eine eloxierte Oberfläche und eignet sich zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen. Pro Fach ist ein 45-l-Kunststoffbehälter einzeln herausnehmbar. Die Frontklappe öffnet mittels Pedal. Klappe mit blauem Kunststoff-Handgriff. Die Rückseite ist mit 1 Tür pro Fach ausgestattet, jeder Kunststoffbehälter kann einzeln entnommen werden. Flügeltüren an der Rückseite haben einen Magnetverschluss. Die Räder haben eine Polypropylenbereifung. Jedes Rad besitzt einen Durchmesser von Ø 50 mm, darüber hinaus einen thermoplastischen Gummi-Laufbelag. Die Räder sind spurlos, haben ein Präzisionskugellager und sind elektrisch leitfähig. Sammelbehälter mit zwei Fächern.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
490 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
silber
Oberfläche:
eloxiert
Deckelmaterial:
Aluminium
Deckelfarbe:
silber
Anzahl Sammeleinheiten:
2-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer rund 90l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Gmöhling, 787477 49, Abfallbehälter, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,17*
€ 1.089,93*
€ 4,95*
ab € 887,73*
€ 1.091,27*
Frei Haus
ab € 1.112,23*
€ 1.344,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,93*
€ 1.297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,77*
€ 1.275,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,31*
€ 1.185,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,28*
€ 1.128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,17*
€ 1.048,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.