Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch DUO-T Trend, gerade Platte, BxT 1400 x 800 mm, Eiche, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch DUO-T Trend, gerade Platte
Mehrzwecktisch DUO-T Trend, gerade Platte
Artikel-Nr.:
     103-787189
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     DuoTtrend rak1400x800 ek/vit
EAN/GTIN:
     4061753268693
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch DUO-T Trend, gerade Platte, BxT 1400 x 800 mm, Eiche, weiß.

Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Gestellausführung T-Form.

Einfacher und stilvoller Tisch DUO-T Trend, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte und runden Füßen, die als Niveauausgleich in der Höhe zwischen 0 - 20 mm verstellbar sind, einschließlich Platte. Der Schreibtisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden.Platte in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Wählen Sie den Schreibtisch, der am besten zu Ihnen passt. Dicke der Platte: 25 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Eiche
Tischplattenmaterial:
Melaminplatte
Gestellfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch eiche, allzwecktisch, mehrzwecktisch kaiser kraft, 787189 49, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.