| |
|
| Artikel-Nr.: 103-787157 Herst.-Nr.: DuoOtrend run1400x800 vit/vit EAN/GTIN: 4061753268426 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch DUO-O Trend, gerade Platte, abgerundete Ecken, BxT 1400 x 800 mm, weiß, weiß.
Einfacher und stilvoller Tisch mit abgerundeten Ecken für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Mit Untergestell aus Rechteckrohr.
Einfacher und stilvoller Tisch DUO-O Trend, gerade Platte mit abgerundeten Ecken. Schreibtisch mit Laminatplatte und Rechteckrohrfüßen, die als Niveauausgleich in der Höhe zwischen 0 - 20 mm verstellbar sind, einschließlich Platte. Der Schreibtisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden. Platte in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Wählen Sie den Schreibtisch, der am besten zu Ihnen passt. Dicke der Platte: 25 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Breite: | 1400 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | weiß | Tischplattenmaterial: | Melaminplatte | Gestellfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |