| |
|
| Artikel-Nr.: 103-787064 Herst.-Nr.: DuoCtrend rak2000x800 vit/vit EAN/GTIN: 4061753267702 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch DUO-C Trend, gerade Platte, BxT 2000 x 800 mm, weiß, weiß.
Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Füße 700 - 800 mm höhenverstellbar. Mit Rundrohrfüßen.
Einfacher und stilvoller Tisch DUO-C Trend, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte und höhenverstellbaren Rundrohrfüßen. Höhe 700 - 800 mm einschließlich Platte. Der Schreibtisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden.Platte in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Wählen Sie den Schreibtisch, der am besten zu Ihnen passt. Dicke der Platte: 25 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | weiß | Tischplattenmaterial: | Melaminplatte | Gestellfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |