Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch DUO-U, gerade Platte, BxT 1800 x 800 mm, weiß, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch DUO-U, gerade Platte
Mehrzwecktisch DUO-U, gerade Platte
Artikel-Nr.:
     103-786251
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     D-U 1800x800 vit/silver
EAN/GTIN:
     4061753264688
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch DUO-U, gerade Platte, BxT 1800 x 800 mm, weiß, silber.

Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Mit Füßen aus Rechteckrohr.

Tisch DUO-U, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte und Füßen aus Rechteckrohr, Höhe 740 mm einschließlich Tischplatte. Der Tisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden. Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Laminat
Gestellfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch kaiser kraft, allzwecktisch, 786251 49, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.