Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch DUO-T, gerade Platte, BxT 1200 x 800 mm, weiß, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch DUO-T, gerade Platte
Mehrzwecktisch DUO-T, gerade Platte
Artikel-Nr.:
     103-786115
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     D-T 1200x800 vit/vit
EAN/GTIN:
     4061753263445
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch DUO-T, gerade Platte, BxT 1200 x 800 mm, weiß, weiß.

Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Gestellausführung T-Form.

Moderner Bürotisch Tisch DUO-T mit stabilem T-Gestell und gerader Laminatplatte. Ein stilvoller Schreibtisch in modernem Design, ausgestattet mit einer leicht zu reinigenden, 25 mm dicken Laminat-Tischplatte mit strapazierfähiger Oberfläche. T-förmige pulverbeschichtete Stahlrahmen machen die Tische stabil. Der Schreibtisch kann mit verschiedenen Zubehörteilen ergänzt werden, z. B. mit einer Hängeschublade, Frontplatten oder Sichtschutzwänden. Der Schreibtisch ist in verschiedenen Farben, Designs und Größen erhältlich. Wählen Sie ein Modell, das am besten zu Ihnen und Ihrem Arbeitsplatz passt. Höhe 740 mm einschließlich Tischplatte.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Laminat
Gestellfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch kaiser kraft, allzwecktisch, 786115 49, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.