Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte, BxT 1800 x 800 mm, dunkelgrau, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte
Artikel-Nr.:
     103-786088
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     D-O 1800x800 mörkgrå/silver
EAN/GTIN:
     4061753263186
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte, BxT 1800 x 800 mm, dunkelgrau, silber.

Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Mit Untergestell aus Rechteckrohr.

Tisch DUO-O, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte, Höhe 740 mm einschließlich Tischplatte. Der Tisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden. Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
dunkelgrau
Tischplattenmaterial:
Laminat
Gestellfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch grau, allzwecktisch, mehrzwecktisch kaiser kraft, 786088 49, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.