Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte, BxT 1600 x 800 mm, Birke, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte
Artikel-Nr.:
     103-786061
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     D-O 1600x800 björk/ svart
EAN/GTIN:
     4061753262929
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
Mehrzwecktisch DUO-O, gerade Platte, BxT 1600 x 800 mm, Birke, schwarz.

Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Einstellbare Füße 20 mm. Mit Untergestell aus Rechteckrohr.

Tisch DUO-O, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte, Höhe 740 mm einschließlich Tischplatte. Der Tisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden. Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Birke
Tischplattenmaterial:
Laminat
Gestellfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch kaiser kraft, allzwecktisch, 786061 49, Mehrzwecktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.