Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen E-Commerce, 3 Etagen, LxBxH 477 x 638 x 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen E-Commerce
Kommissionierwagen E-Commerce
Kommissionierwagen E-Commerce
Artikel-Nr.:
     103-785763
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM168-3LS-ERGO
EAN/GTIN:
     7350074809874
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen E-Commerce, 3 Etagen, LxBxH 477 x 638 x 1300 mm.

Zuverlässige Organisation. Flexibilität durch höhenverstellbare und neigbare Etagenböden. Sicherer Halt von Euroboxen durch Aufkantung. Ergonomisches Design zur Reduzierung physischer Belastung. Langlebige Pulverbeschichtung und Stabilität. 2 Feststeller für sicheren Halt beim Kommissionieren.

Der Kommissionierwagen E-Commerce Kongamek für reibungslose Warenkommissionierung und effiziente Bestellabwicklung. Dieser Eurokasten-Transportwagen - erhältlich in sechs Varianten - optimiert Ihren Kommissionierprozess durch zuverlässige Organisation und Flexibilität. Die verstellbaren Etagenböden ermöglichen eine Einordnung von Euroboxen und erleichtern das Entnehmen von Bauteilen dank Neigefunktion. Die Höhenverstellbarkeit passt sich mühelos verschiedenen Artikelgrößen an und reduziert die physische Belastung Ihrer Mitarbeiter durch ergonomisches Design. Die Aufkantung der Böden sichert die Euroboxen, selbst bei geneigtem Winkel. Mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, bietet dieser Wagen nicht nur Langlebigkeit, sondern auch einen stabilen Halt Ihrer Waren. Profitieren Sie von Zeitersparnis und einem schnellen Zugriff auf Produkte, indem Sie Laufwege minimieren und die Kommissionierzeit reduzieren. Zwei Feststeller halten den Wagen zuverlässig an Ort und Stelle. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit dem Kommissionierwagen E-Commerce Kongamek - ein praktisches Arbeitsgerät für den Handel im digitalen Zeitalter. Keine Eurokästen enthalten. Zusätzlicher Etagenboden und passender Griff als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 mm
Länge:
477 mm
Breite:
638 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, kommissionierwagen, Kongamek, 785763 49, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,83*
€ 396,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,41*
€ 397,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,21*
€ 623,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,23*
€ 459,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.