| |
|
| Artikel-Nr.: 103-785740 Herst.-Nr.: A-T rak/rak 1600x800 V/Si EAN/GTIN: 4061753261564 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/silber.
Elektrisch höhenverstellbar. Tischplatte mit abgeschrägten Kanten und geraden Ecken für modernes Design. Großer Höhenverstellbereich. Tragkraft 150 kg dynamisch, bei gleichmäßig verteilter Last. Mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Tischoberfläche hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Geliefert mit EU-Stecker.
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Atlanta Trend, gerade. Die Kanten der Tischplatte sind stilvoll abgeschrägt, so dass der Tisch einen schlanken und modernen Eindruck vermittelt und in eine moderne Büroumgebung mit freistehenden Schreibtischen passt. Die Tischplatte besteht aus 25 mm dickem MDF, das mit weißem Laminat beschichtet ist, und einem 10 mm dicken weißen Randstreifen aus ABS-Kunststoff. Das höhenverstellbare Gestell ist in Weiß, Schwarz oder Silber lackiert erhältlich. Höhenverstellbar 630 - 1280 mm (Hub 650 mm), Geschwindigkeit 25 mm/s, Max. Belastung 150 kg bei gleichmäßiger Belastung. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 630 - 1280 mm | Höhe: | 1280 mm | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | weiß | Gestellfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, 785740 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische |
| | |
| |