Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, abgerundete Ecken, BxT 1200 x 800 mm, Eiche/silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-785688
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     A-T rak/runt 1200x800 ek/silv
EAN/GTIN:
     4061753261236
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch Atlanta Trend, elektrisch höhenverstellbar, gerade, abgerundete Ecken, BxT 1200 x 800 mm, Eiche/silber.

Elektrisch höhenverstellbar. Tischplatte mit abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken für ein modernes Design. Großer Höhenverstellbereich. Tragkraft 150 kg dynamisch, bei gleichmäßig verteilter Last. Mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Tischoberfläche hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Geliefert mit EU-Stecker.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Atlanta Trend, gerade mit abgerundeten Ecken. Die Kanten der Tischplatte sind stilvoll abgeschrägt, so dass der Tisch einen schlanken und modernen Eindruck vermittelt und in eine moderne Büroumgebung mit freistehenden Schreibtischen passt. Die Tischplatte besteht aus 25 mm dickem MDF, das mit weißem Laminat beschichtet ist, und einem 10 mm dicken weißen Randstreifen aus ABS-Kunststoff. Das höhenverstellbare Gestell ist in Weiß, Schwarz oder Silber lackiert erhältlich. Höhe 630 - 1280 mm (Hub 650 mm), Geschwindigkeit 25 mm/s, maximale Belastung 150 kg bei gleichmäßiger Belastung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
630 - 1280 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Eiche
Gestellfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 785688 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508533
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.