Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Portland, HxBxT 1138 x 800 x 420 mm, weiß gebürstet / Birke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Portland
Büroregal Portland
Büroregal Portland
Büroregal Portland
Artikel-Nr.:
     103-785605
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     4042014
EAN/GTIN:
     5905745101072
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal Portland, HxBxT 1138 x 800 x 420 mm, weiß gebürstet / Birke.

Komplett montiert geliefert. Viele Größen.

Vormontiertes Regal in zwei Höhen. Der Korpus ist aus weißem oder grauem Laminat. Alle Füße sind verstellbar, so dass Sie das Regal auch auf unebenen Flächen geradestellen können. Erhältlich in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1138 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Laminat
Produkttyp:
Regalschränke
Korpusfarbe:
weiß gebürstet, Birke
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 785605 49, Büroregal, Büroregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.