Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen schwarz, Tragfähigkeit 250 kg, 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen schwarz
Tischwagen schwarz
Artikel-Nr.:
     103-785274
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     km8106
EAN/GTIN:
     7350112291135
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
Tischwagen schwarz, Tragfähigkeit 250 kg, 3 Etagen.

Dieser robuste und vielseitige Tischwagen ist prädestiniert als Hilfsmittel ür Werkstätten, Lager, Büros oder Gastronomiebetriebe, die einen hohen Wert auf Mobilität und Zuverlässigkeit legen. Mit einer Tragfähigkeit von 250 kg ist dieser Wagen ideal für den Transport von schweren Gegenständen oder einer großen Menge von Materialien. Mit einer Länge von 1080 mm und einer Breite von 480 mm bietet die obere Ablagefläche des Wagens reichlich Platz für Werkzeuge, Geräte oder Verpflegung. Die Gesamthöhe des Wagens beträgt 940 mm, was eine angenehme Bedienungshöhe darstellt, die Rückenbelastungen minimiert. Die Radausstattung besteht aus vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, die eine exzellente Manövrierfähigkeit gewährleisten und gleichzeitig einen sicheren Stand des Wagens ermöglichen. Die Rollen erlauben eine sanfte Bewegung in alle Richtungen, was den Transport auch durch enge Gänge und um Hindernisse herum erleichtert. Das zeitlose schwarze Finish macht ihn nicht nur optisch ansprechend, sondern auch leicht in der Reinigung und Wartung. Dieser Servierwagen ist damit eine praktische und stilvolle Lösung für vielfältige Transportbedürfnisse.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1080 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
940 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, servierwagen 3 etagen schwarz, abräumwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Kongamek, 785274 49, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 239,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,70*
€ 259,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,26*
€ 301,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 431,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.