Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 300 l, natur, auf Kunststoffpalette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Container mit UN-Zulassung
IBC-Container mit UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     103-784903
Herst.-Nr.:
     2523
EAN/GTIN:
     4260670620038
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 300 l, natur, auf Kunststoffpalette.

Lebensmittelecht und UN-Zulassung für Gefahrengüter. Passt auf eine Euro-Halbpalette. Stapelbar.

Die Innenseiten des 300-l-IBC sind aus HDPE gefertigt. HDPE steht für High Density Polyethylen und es handelt sich hierbei um einen Hartkunststoff, der sich sowohl für Lebensmittel als auch für Chemikalien eignet. Aus diesem Grund hat der 300-l-IBC auch eine UN-Zulassung erhalten und ist somit offiziell für den Transport von Gefahrengütern geeignet.
Weitere Informationen:
Volumen:
300 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
966 mm
Gewicht:
27 kg
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, gefahrstofftank 300l, ibc-behälter, 784903 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Container, Tank, Tanks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 287,61*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 288,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,84*
€ 315,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,30*
€ 344,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.