Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Kunststoffpalette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Container mit UN-Zulassung
IBC-Container mit UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     103-784902
Herst.-Nr.:
     3328
EAN/GTIN:
     4004950900225
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Kunststoffpalette.

Perfekt für die Lagerung oder den Transport von gefährlichen Gütern. Stapelbar.

Der UN-zulässige IBC (Intermediate Bulk Container) besteht aus einem geschweißten Stahlrohrrahmen, einer integrierten Palette und einem robusten, wiederverwendbaren Kunststoffbehälter. Mit seinen 1000 Liter Fassungsvermögen bietet er Platz für verschiedene Lagerungsanforderungen. Der Unterbau besteht aus einer Kunststoffpalette und schützt den Container und dessen Inhalt.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1163 mm
Gewicht:
59 kg
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, 784902 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Container, Tank, Tanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 391,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,84*
€ 540,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.