Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Jahreszahl 4-stellig, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, VE 10 Stk, 2028, violett.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette, Jahreszahl 4-stellig
Prüfplakette, Jahreszahl 4-stellig
Artikel-Nr.:
     103-784290
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.017-28
EAN/GTIN:
     4061466113105
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 25mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette, Jahreszahl 4-stellig, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, VE 10 Stk, 2028, violett.

15 Aufkleber je Bogen, 10 Bögen je VE. Haltbare Dokumentenfolie. Schwer ablösbar, witterungsbeständig.

Unsere Prüfplakette - Jahresplakette ''Jahreszahl 4-stellig'' ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine zuverlässige und effiziente Dokumentation ihrer Prüfungen und Inspektionen benötigen. Mit einem klaren Fokus auf das Jahr bietet diese hochwertige Jahresplakette eine übersichtliche Kennzeichnung für den gesamten Prüfzeitraum. Jede Plakette ist mit einer Dokumentenfolie versehen, die eine langfristige Haltbarkeit und eine klare Lesbarkeit gewährleistet.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber .
Weitere Informationen:
Motiv:
Jahreszahl
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
2028
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
violett
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 784290 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten, Prüfplaketten DGUV, Sicherheitsbeschilderung, Sticker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,273*
€ 7,158*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 8,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 7,158*
€ 8,51802
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 6,813*
€ 8,10747
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,613*
€ 7,86947
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,273*
€ 6,27487
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 71,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.