Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, doppelseitig, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-783722
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG11610DD
EAN/GTIN:
     4250623742481
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, doppelseitig, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.

Bauart doppelseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial.

Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 600 mm mit steckbarem Mittelanschlagbügel (außer Deckboden).

Feldlast: 240 - 810 kg je nach Regalausführung und -höhe. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl. Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
doppelseitig
Feldlast:
360 kg
Fachlast:
90 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Regalhöhe:
1150 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, hofe, 783722 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Schraubregal, Aktenschraubregale, Akten-Schraubregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 142,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,97*
€ 143,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.