Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Akten-Schraubregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-783706
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG11310ED
EAN/GTIN:
     4250623742467
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.

Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial.

Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 300 mm mit hinterem Anschlag (außer Deckboden).

Feldlast: 240 - 810 kg je nach Regalausführung und -höhe. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Einfache Montage, Befestigungsmaterial inkl. Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
240 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Regalhöhe:
1150 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, hofe, 783706 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Schraubregal, Aktenschraubregale, Akten-Schraubregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 83,54*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,28*
€ 84,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.