Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenmaschine MINI PAK'R® V3, LxBxH 360 x 370 x 300 mm, 230 V / 2,5 A, geerdet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenmaschine MINI PAK'R® V3, LxBxH 360 x 370 x 300 mm, 230 V / 2,5 A, geerdet.
Artikel-Nr.:
     103-782566
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     IMIPV3N
EAN/GTIN:
     4251924762031
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
Luftkissenmaschine MINI PAK'R® V3, LxBxH 360 x 370 x 300 mm, 230 V / 2,5 A, geerdet.

Hocheffiziente Tischmaschine zur Produktion von Luftkissen und Polstermatten auf Knopfdruck. Neue Versiegelungstechnik für längere Betriebszeiten. Kaum Platzbedarf, bedient mehrere Packplätze gleichzeitig. Kompatibel mit vielseitigen Folientypen. Schneller und einfacher Folienwechsel. Ideal für nachhaltige Folien.

Die hocheffiziente und kompakte Tischmaschine eignet sich ideal für Warenlager und Distributionszentren mit geringem Platzangebot. Die neue Versiegelungstechnologie der Luftkissenmaschine garantiert eine längere Betriebszeit bei geringerem Wartungsaufwand. Stellen Sie so auf Knopfdruck federleichte Luftkissen zum Füllen oder stabile Polstermatten zum Polstern her - und das direkt am Packplatz. Bei Bedarf kann die MINI PAK'R^®null V3 auch mehrere Packplätze gleichzeitig versorgen. Folienwechsel und Bedienung funktionieren sekundenschnell. Die RFID-Technologie erkennt den Folientyp und stellt automatisch Siegeltemperatur, Druck und Luftstrom ein. Die Maschine ist mietfrei erhältlich. Sie zahlen lediglich Ihren Jahresverbrauch an Material. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Geschwindigkeit max.:
12 m/min
Anschlussspannung:
230 V / 2,5 A, geerdet
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine ratioform, luftkissenmaschine, 782566 49 (IMIPV3N), Luftkissenmaschinen, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.