Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb
Artikel-Nr.:
     103-781175
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     781175
EAN/GTIN:
     4054666025538
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen CustomLine mit Elektroantrieb, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi.

Ergonomisches und leichtgängiges Verfahren durch Elektroantrieb. Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth über den Deichselkopf. Wechselakku-System für unbegrenzte Betriebsdauer. Intuitive Bedienung mit perfekter Steuerkontrolle. Bestandteil des modularen Systems CustomLine. Wagen individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Ergonomische Anpassung der Arbeits- und Griffhöhe in kurzer Zeit. Tragfähigkeit 500 kg.

Der Etagenwagen der CustomLine mit unserem E-Modul, komplett mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät. Kabellos - die Steuerung des Antriebs erfolgt via Bluetooth über den Deichselkopf. Der Etagenwagen mit Elektroantrieb ist die perfekte Lösung für die individuellen Anforderungen der Industrie und produzierenden Betriebe. Dieses innovative Produkt, das Teil unserer vielseitigen Produktreihe CustomLine ist, bietet Ihnen Flexibilität und Modularität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und erweiterbares Zubehör. Fördern Sie ergonomische Arbeitsabläufe im Betrieb für das Wohl Ihrer Mitarbeiter, denn Lasten bis 500 kg lassen sich mit dem E-Modul leicht und effizient transportieren. Der ergonomische Griff des E-Moduls sorgt für eine komfortable Handhabung und kann an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden. Der Etagenwagen ist ein zuverlässiger Partner in Ihrer täglichen Arbeit, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst und zur Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen beiträgt. E-Modul Das E-Modul zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung mit perfekter Steuerkontrolle aus, um Lasten bis 500 kg einfach zu transportieren. Die Antriebsbatterie besteht aus einem Lithium-Ionen-Wechselakku, dessen Ladestatus optisch durch eine Akkustand-Anzeige überprüft werden kann. Die Laufzeit beträgt bis zu 8 Stunden pro Akkuladung bei einer durchschnittlichen Nutzung. Das Wechselakku-System ermöglicht es, den leeren Akku unkompliziert gegen einen vollen auszutauschen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen. Die Verbindung zwischen Deichselkopf und Antrieb erfolgt dabei kabellos via Bluetooth, was auch den Einsatz im Flottenbetrieb ermöglicht. Die Ladedauer beträgt lediglich 6 Stunden für eine vollständige Aufladung. Das E-Modul bietet einfaches Navigieren, unterstützt durch eine ermüdungsfreie Bedienung dank des ergonomisch geformten, multifunktionalen Deichselkopfs. Die leichte Lenkung wird durch stabile Röhrengriffe gewährleistet, und die stufenlose Geschwindigkeitssteuerung erfolgt mittels zweier Daumentaster, wobei die Höchstgeschwindigkeit 4 km/h beträgt. Bei Bedarf kann ein Schleichgang aktiviert werden, der hochpräzises Vor- und Zurückfahren ermöglicht. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale umfassen eine Warnfunktion in Form einer Hupe am Deichselkopf sowie einen Bauchtaster, der Einklemmen beim Zurückfahren verhindert. Der integrierte Fußschutz gewährleistet, dass keine Gefahr des Einklemmens unter dem Antrieb besteht. Das E-Modul erfordert keinen Befähigungsnachweis für die Bedienung und verfügt über einen Diebstahlschutz durch Zugangskontrolle mittels Schloss am Antriebsakku. CustomLine Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Aufbau des Etagenwagens mit Elektroantrieb im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Artikeln mit drei, vier oder fünf Etagen.* Die Anzahl der Etagen kann mit zusätzlichen Ebenen erweitert werden. Kunststoff-Ladeflächen bieten sicheren Halt der Bauteile und alles bleibt an seinem Platz. Oder verwandeln Sie Ihren Etagenwagen in einen Montagewagen, um mehr Vielseitigkeit zu erreichen. Die Anpassung des Wagens wird durch den modularen Aufbau ermöglicht. Anhand der Ecksäulen mit Lochprofilen können Sie die Ladeflächen in unterschiedlichen Höhen leicht anbringen, sodass sie auf Ihre Bauteile abgestimmt sind. Passen Sie die Höhe des Wagens durch die Kombination aus verschieden langen Ecksäulen an. Weitere Ladeflächen und Ecksäulen mit Lochprofilen sind separat als Zubehör erhältlich. Das moderne Design in Lichtblau oder Anthrazit ist stilvoll und bietet Ihnen weitere Möglichkeiten der Nutzung und farblichen Kennzeichnung. Für den perfekten Fahrkomfort in Kombination mit dem Elektroantrieb stehen Ihnen zwei Bereifungsoptionen zur Auswahl, Vollgummiräder oder Elastikräder. Das E-Modul kann nach Belieben durch eine komplette Bereifung getauscht oder an einen anderen dafür vorgesehenen Wagen nachgerüstet werden. Des Weiteren ist es separat als Zubehör erhältlich, um den Montage- und Etagenwagen der CustomLine nachträglich zu ergänzen. *Gebrauchsanleitung beachten

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1550 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 781175 49, Elektrischer Transportwagen, Elektrisches Transportgerät, Elektrische Transportgeräte, Elektrische Transportwagen, Leichte Tischwagen, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Transportgeräte elektrisch, Transportwagen, Transportwägen, Transportwagen elektrisch, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.455,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.692,43*
€ 4.393,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.644,36*
€ 4.336,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.516,50*
€ 4.184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.460,94*
€ 4.118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.455,57*
€ 4.112,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.