Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FillPak manuelles Papierfüllsystem, LxBxH 540 x 400 x 680 mm, höhenverstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FillPak manuelles Papierfüllsystem, LxBxH 540 x 400 x 680 mm, höhenverstellbar.
Artikel-Nr.:
     103-776472
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FTTM
EAN/GTIN:
     4251924700170
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
FillPak manuelles Papierfüllsystem, LxBxH 540 x 400 x 680 mm, höhenverstellbar.

Konverter aufstellen, Papier einlegen, los geht's. Schnelles Befüllen von Verpackungen. Einfach in jeden Packbereich zu integrieren.

Handliches und einfach zu bedienendes System zur Hohlraumfüllung mit Papier. Das besonders effiziente, flexible und schnelle Füllsystem - unmittelbar am Packplatz! Aus einer glatten, vorgepackten Papierbahn entsteht ein schlangenförmiges, endloses Füllmaterial, das manuell aus dem Konverter in den Karton gezogen wird. Höhenverstellbar von 640 bis 1030 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
540 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
680 mm
Farbe:
blau
Material:
Metall
Produkttyp:
Füllsysteme
Weitere Suchbegriffe: 776472 49 (FTTM), Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.