Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Rad, pannensicher, Gleitlager Ø x Breite 20 x 75 mm, Rad-Ø x Breite 200 x 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Rad, pannensicher
Polyurethan-Rad, pannensicher
Polyurethan-Rad, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-774705
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     57841-7095
EAN/GTIN:
     4250621200617
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Polyurethan-Rad, pannensicher, Gleitlager Ø x Breite 20 x 75 mm, Rad-Ø x Breite 200 x 75 mm.

Pannensicher für reibungslose Abläufe. Sichere Alternative zum Luftreifen. Spurloses Verfahren im Innenraum. Für unebenen Untergrund im Außenbereich. Gute Bodenhaftung und geringer Verschleiß. Weitgehend beständig gegenüber Ölen, Benzin und diversen Chemikalien.

Das Polyurethan-Rad ist eine pannensichere Lösung für reibungslose Abläufe. Das PU-Rad bietet eine sichere Alternative zu Lufträdern, da es nicht durch Nägel, Glasscherben oder Späne beschädigt werden kann - kein platter Reifen, maximale Zuverlässigkeit. Das geschäumte PU-Vollmaterial sorgt dafür, dass das Rad nicht ausfällt. Mit seiner guten Bodenhaftung und geringem Verschleiß ist dieses Rad zuverlässig einsetzbar. Die Vielseitigkeit dieses Rads erstreckt sich über verschiedene Böden - sei es im Innenraum, wo Abriebfreiheit und spurloses Verfahren gefragt ist, oder im Außenbereich, wo es selbst unebenen Untergrund mühelos meistert. Das pannensichere PU-Rad ist weitgehend beständig gegenüber Ölen, Fetten, Benzin und diversen Chemikalien - perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
80 kg
Radbreite:
75 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, 774705 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.