Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Fassbock aus PE, für 60- und 200-l-Fass, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Fassbock aus PE
Universal-Fassbock aus PE
Universal-Fassbock aus PE
Artikel-Nr.:
     103-773637
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-200-102
EAN/GTIN:
     5055644217425
Suchbegriffe:
Fass-Bock
Fassbock
fass bock
Universal-Fassbock aus PE, für 60- und 200-l-Fass, schwarz.

Zur Lagerung von 60- oder 200-l-Fässern, ohne Umdrehen. Hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Besonders leicht und platzsparend stapelbar.

Leichter Universal-Fassbock aus Polyethylen (MDPE), hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Der abgestufte Radius erlaubt das Auflegen von 60-l- oder 200-l-Fässern auf der selben Seite, ein Umdrehen des Fassbocks ist nicht notwendig. Für zusätzliche Rutschfestigkeit, können Gummifüße auf der Unterseite angebracht werden (Zubehör).
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
1x60 l, 1x200 l
Material:
Polyethylen (MDPE)
Farbe:
schwarz
Tiefe:
500 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
370 mm
Traglast:
500 kg
Produkttyp:
Fassböcke
Weitere Suchbegriffe: 773637 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jonesco (Preston) Ltd
KIT52
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.