Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transportwagen CustomLine, für Behälter-LxB 800 x 600 mm, grau, mit 4 Kästen, 320 mm hoch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Transportwagen CustomLine
Euro-Transportwagen CustomLine
Euro-Transportwagen CustomLine
Euro-Transportwagen CustomLine
Artikel-Nr.:
     103-773443
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     773443
EAN/GTIN:
     4054666024951
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Transportwagen CustomLine, für Behälter-LxB 800 x 600 mm, grau, mit 4 Kästen, 320 mm hoch.

Modulares und flexibles System mit einfacher Montage. Individuelle Anpassung der Eurobehälter nach Anzahl und Größe möglich. Höhenverstellbare Auflageschienen für Eurokästen, in 50 mm Raster verstellbar. Für wechselnde Arbeitsabläufe und Prozesse optimiert. Kompakte Ausmaße, wendig und stabil. Mit Zubehör erweiterbar.

Der Transportwagen für Eurobehälter ist die perfekte Lösung für die individuellen Anforderungen der Industrie und produzierenden Betriebe. Dieses innovative Transportgerät, das Teil unserer vielseitigen Produktreihe CustomLine ist, bietet Ihnen Flexibilität und Modularität durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Der Transportwagen für Eurobehälter ist ein zuverlässiger Partner in Ihrer täglichen Arbeit, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst und zur Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen beiträgt. Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Euro-Transportwagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Erhältlich in vier Größen, bietet der Kommissionierwagen die Kombination mit einer unterschiedlichen Anzahl und Größe von Eurobehältern. Wählen Sie aus unseren vorkonfigurierten Varianten mit Eurobehältern oder einem Transportwagen ohne Eurobehälter, um sich mit dem passenden Zubehör Ihren perfekten Allrounder zusammenzustellen. Die Auflageschienen der Eurobehälter können innerhalb des Gestells in verschiedenen Höhen eingehängt werden. So sind unterschiedliche Aufteilungen und die einfache Verwendung verschiedener Boxenhöhen möglich. Durch das Lochraster der Pfosten kann die Aufteilung der Behälter jederzeit flexibel und schnell im 50 mm Raster geändert werden. Das flexible System CustomLine ist sehr vielfältig und passt sich perfekt Ihren Arbeitsabläufen im Unternehmen an. Seien Sie vorbereitet, wenn sich Prozesse oder Aufträge verändern, um schnell reagieren zu können. Der Aufbau des Wagens kann an wechselnde Größen der Bauteile, Einsatzorte, Einsatzzwecke und Ihre Mitarbeiter angepasst werden - oder dank des Zubehörs nachträglich erweitert oder verändert werden. Die zwei Schiebegriffe lassen sich nach Belieben an beiden Seiten des Wagens anbringen. Als weiteres Zubehör sind passende Auflageschienen für jede Wagengröße erhältlich, sowie Eurobehälter in verschiedenen Größen und Farben. Das moderne Design des Wagens in Lichtblau oder Anthrazit ist stilvoll und bietet Ihnen weitere Möglichkeiten der Nutzung und farblichen Kennzeichnung. Die einfache Individualisierung für Betriebsprozesse macht den CustomLine Transportwagen für Eurobehälter zur nachhaltigen und kosteneffizienten Alternative gegenüber dem Kauf eines neuen zusätzlichen Produkts. Diese Flexibilität ermöglicht eine optimale Ressourcennutzung. Und falls Ersatzteile benötigt werden, stehen sie immer zur Verfügung. Die Stabilität und Robustheit des Kommissioniergeräts ermöglichen den sicheren Transport und die Lagerung von Bauteilen in unterschiedlichen Größen. Darüber hinaus bietet der Transportwagen zahlreiche Möglichkeiten zum Kommissionieren für den Einsatz in der Industrie, produzierenden Betrieben, Werkstätten und Lagern.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter:
4 Stück
Höhe:
1680 mm
Länge:
875 mm
Breite:
705 mm
Behälterlänge:
800 mm
Behälterbreite:
600 mm
Behälterhöhe:
320 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Behältermaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, eurokraft werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen ral5012, eurokraft pro, 773443 49, Eigenfertigung, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,40*
€ 947,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,15*
€ 935,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 778,28*
€ 926,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,72*
€ 915,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,58*
€ 882,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,93*
€ 807,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.