Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler BeeWrap-L, PE-Stretchfolie, Folienschlitten mit 240 % Vordehnung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler BeeWrap-L, PE-Stretchfolie, Folienschlitten mit 240 % Vordehnung.
Artikel-Nr.:
     103-773347
Hersteller:
     SIAT S.p.A
Herst.-Nr.:
     PRJ03000000063
EAN/GTIN:
     4251924704130
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Palettenwickler BeeWrap-L, PE-Stretchfolie, Folienschlitten mit 240 % Vordehnung.

Kopf- und Fußwicklung möglich. Einfache Steuerung durch digitales Bediendisplay. Variable Schlittengeschwindigkeit. Einfache Installation. Klappbare Turmsäule erleichtert den Transport. Optisches und akustisches Warnsignal. Bis zu 300 Paletten bei voller Batterieaufladung.

Halbautomatischer Palettenwickler für den mobilen Einsatz und zur schnellen Ladungssicherung. Selbstfahrend ist die Maschine genau dort nutzbar, wo sie gerade gebraucht wird - besonders vorteilhaft bei sehr schweren oder übergroßen Paletten. Der Stretchwickler erkennt automatisch die Höhe des Packgutes und fährt die Konturen mit Hilfe des eingebauten Tastrades nach. Dabei benötigt die Maschine nur einen Arbeitsradius von 1150 mm. Anschließend wickelt der Stretchroboter das Packgut bis zu einer Höhe von 2100 mm ein.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PE-Stretchfolie
Farbe:
schwarz, gelb
Für Rollenbreite:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
Folienschlitten mit 240 % Vordehnung
Batteriekapazität:
2x 12V Std
Anschlussspannung:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nutzhöhe:
2100 mm
Produkttyp:
Stretchmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, bündelfolie schwarz, bündelfolie, 773347 49, Abwickelgerät, Abwickelgeräte, Palette, Paletten, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.276,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.411,01*
€ 14.769,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.360,06*
€ 14.708,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.282,78*
€ 14.616,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.276,55*
€ 14.609,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.