| |
|
| Artikel-Nr.: 103-773056 Herst.-Nr.: 2688 EAN/GTIN: 4260670620168 |
| |
|
| | |
| Deckel für Großbehälter, schwarz, für LxB 800 x 1200 mm.
Lebensmittelecht.
Der stabile Großbehälterdeckel 1200 x 800 mm wiegt 5,9 kg und ist aus Qualitäts-PE gefertigt. Genau wie die Großbehälter und Palettenboxen ist auch dieser Deckel lebensmittelecht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 1200 mm | Länge: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,05* | € 74,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,73* | € 74,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,34* | € 112,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,13* | € 125,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,10* | € 125,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|