Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter, Inhalt 535 l, 4 Lenkrollen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter
Großbehälter
Artikel-Nr.:
     103-773036
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2902-GR
EAN/GTIN:
     4260670620106
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, Inhalt 535 l, 4 Lenkrollen, grau.

Hoch belastbar durch verrippte Außenwände. Glatte Innenwände für einfache Reinigung. In 5 Farben erhältlich.

NOAH BOXEN aus PE sind dank zahlreicher Außenrippen besonders stabil. Daher eignen sie sich zum Transport von Waren ebenso wie für deren sichere Aufbewahrung. Ihre moderne Konstruktion gestattet ein unkompliziertes Stapeln im Lkw mit und ohne Deckel. Das geringe Eigengewicht der Behälter sorgt für ein einfaches Handling. Die Boxen sind in 5 Farben (Grau, Rot, Gelb, Blau und aus schwarzem Regenerat-Material) erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
535 Liter
Material:
PE
Außenbreite:
1200 mm
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
950 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Innenbreite:
1130 mm
Innenlänge:
730 mm
Innenhöhe:
650 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 773036 49, Behälter aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Paloxe, Paloxen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 283,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 283,76*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 324,89*
€ 4,95*
ab € 343,65*
€ 391,48*
Frei Haus
ab € 428,13*
€ 487,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.